SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.01611 PRESA PAR. C/INCL. 2P 16A 42V - 530.01611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636008127
Artikelnummer
SCA530.01611
Herstellernummer
530.01611
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PAR. C/INCL. 2P 16A 42V


