SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.03212 PRESA PAR. C/INCL. 2P 32A 42V - 530.03212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636008189
Artikelnummer
SCA530.03212
Herstellernummer
530.03212
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PAR. C/INCL. 2P 32A 42V. Grado di protezione: IP44. Serie commerciale: Serie IEC309. Uscita cavo: M25X1,5. Corrente nominale: 32A. Poli: 2P. Frequenza d'impiego: Corr. continua. Tensione nominale: 20-25V. Tensione nominale: 40-50V. Colore: BIANCO. Riferimento Orario: 10h.


