SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.1611 PRESA PARETE 2P 16A 42V - 530.1611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 2
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636008226
Artikelnummer
SCA530.1611
Herstellernummer
530.1611
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
2
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


