Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.1614 PRESA PARETE 3P 16A 24V - 530.1614

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.1614 PRESA PARETE 3P 16A 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636008257

Artikelnummer

SCA530.1614

Herstellernummer

530.1614

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff:

Kunststoff

PRESA PARETE 3P 16A 24V