Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.01613 PR.PAR.INC<50V 3P 16A 12H IP67 - 535.01613

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.01613 PR.PAR.INC<50V 3P 16A 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636054926

Artikelnummer

SCA535.01613

Herstellernummer

535.01613

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

3

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P 12h 40-50V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite