SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.03210 PR.PAR.INC<50V 2P 32A 24V IP67 - 535.03210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Packung
10 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636054940
Artikelnummer
SCA535.03210
Herstellernummer
535.03210
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


