SCAME PARRE S.P.A. - SCA560.3278 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 9H IP44 S/FUS - 560.3278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636154619
Artikelnummer
SCA560.3278
Herstellernummer
560.3278
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 9h IP44 S/FUS



