Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA560.3287 PRESA ADVANCE 2 3P+N+T 32A 6H IP44 S/FU - 560.3287

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA560.3287 PRESA ADVANCE 2 3P+N+T 32A 6H IP44 S/FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636154091

Artikelnummer

SCA560.3287

Herstellernummer

560.3287

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Militärausführung:

nein

Presa con dispositivo di blocco compatta senza base portafusibili, in tecnopolimero. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN60309-2.