Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.63834 PRESA ADVANCE 2 2P+T 63A 3H IP67 S/FUS - 561.63834

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.63834 PRESA ADVANCE 2 2P+T 63A 3H IP67 S/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636160450

Artikelnummer

SCA561.63834

Herstellernummer

561.63834

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa con dispositivo di blocco Large senza base portafusibili, in tecnopolimero. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN60309-2.