SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.16872 PRESA ADVANCE 2 3P+N 16A 2H IP44 C/FUS - 562.16872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636156491
Artikelnummer
SCA562.16872
Herstellernummer
562.16872
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


