SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.6374 PRESA ADVANCE 2 3P+T 63A 9H IP67 C/FUS - 563.6374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636160580
Artikelnummer
SCA563.6374
Herstellernummer
563.6374
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
D0-Sicherung
Militärausführung:
nein


