SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.63834 PRESA ADVANCE 2 2P+T 63A 3H IP67 C/FUS - 563.63834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636160641
Artikelnummer
SCA563.63834
Herstellernummer
563.63834
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
D0-Sicherung
Militärausführung:
nein


