SCAME PARRE S.P.A. - SCA565.2421/S PRESA ADVANCE 2 2P 16A 12H IP67 C/DIN - 565.2421/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
EAN
8001636154374
Artikelnummer
SCA565.2421/S
Herstellernummer
565.2421/S
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


