Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA567.1683 PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 6H IP44 C/DIN - 567.1683

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA567.1683 PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 6H IP44 C/DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636161129

Artikelnummer

SCA567.1683

Herstellernummer

567.1683

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa con dispositivo di blocco Large con guida DIN 6 moduli, in tecnopolimero. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.