SCAME PARRE S.P.A. - SCA567.16861 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 10H IP44 C/DIN - 567.16861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8001636161211
Artikelnummer
SCA567.16861
Herstellernummer
567.16861
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Leerplätze auf Tragschiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 10h IP44 C/DIN


