SCAME PARRE S.P.A. - SCA567.32861 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 10H IP44 C/DIN - 567.32861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8001636161471
Artikelnummer
SCA567.32861
Herstellernummer
567.32861
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Leerplätze auf Tragschiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 10h IP44 C/DIN


