SCAME PARRE S.P.A. - SCA567.32864 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 3H IP44 C/DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636161501
Artikelnummer
SCA567.32864
Herstellernummer
567.32864
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Leerplätze auf Tragschiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 3h IP44 C/DIN. Grado di protezione: IP44. Serie commerciale: Serie ADVANCE 2. Flangia: 136X390MM. Uscita cavo: M25X1,5. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V 60Hz. Colore: ROSSO. Riferimento: Orario 3h.