Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA568.1686 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 6H IP67 C/DIN - 568.1686

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA568.1686 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 6H IP67 C/DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636161730

Artikelnummer

SCA568.1686

Herstellernummer

568.1686

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa con dispositivo di blocco Large con guida DIN 6 moduli, in tecnopolimero. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.