SCAME PARRE S.P.A. - SCA576.4321 CASSETTA DI DERIVAZIONE 136 SISTEMA ADV2 - 576.4321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 150 mm
Breite - 136 mm
Tiefe - 105 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636150697
Artikelnummer
SCA576.4321
Herstellernummer
576.4321
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
105 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Cassetta di derivazione 136 singola Sistema ADVANCE2 in tecnopolimero color grigio RAL 7035 con coperchio cieco - IP66.


