Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.EM10003 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 100A 3 POLI

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.EM10003 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 100A 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636123844

Artikelnummer

SCA590.EM10003

Herstellernummer

590.EM10003

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schaltleistung bei 400 V:

46 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

30 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

46 kW

100A 3P IP66/IP69 Y4 IK09 EMERGENZA GIALLO/ROSSO GW 650°C