SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.ER3204 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 32A 4P INC. - 590.ER3204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636134604
Artikelnummer
SCA590.ER3204
Herstellernummer
590.ER3204
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW



