SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PR04K CONTENITORE VUOTO 4 POSTI GRIGIO - 590.PR04K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
8001636270210
Artikelnummer
SCA590.PR04K
Herstellernummer
590.PR04K
Hersteller
SCA
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
54 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
75 mm


