Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.XEM2002 DISP.EX COMANDO EMERG. IP66 20A 2P - 590.XEM2002

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.XEM2002 DISP.EX COMANDO EMERG. IP66 20A 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636242125

Artikelnummer

SCA590.XEM2002

Herstellernummer

590.XEM2002

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

DISP.EX COMANDO EMERG. IP66 20A 2P. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX. Tipo: EMERGENZA. Colore: GIALLO/ROSSO. Corrente nominale: 20A. Poli: 2P. Dimensione: 115x190x128mm. Gruppo e categorie EX: II 2D.