Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.XEM4003 DISP.EX COMANDO EMERG. IP66 40A 3P - 590.XEM4003

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.XEM4003 DISP.EX COMANDO EMERG. IP66 40A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636242194

Artikelnummer

SCA590.XEM4003

Herstellernummer

590.XEM4003

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

3

DISP.EX COMANDO EMERG. IP66 40A 3P.Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX. Tipo: EMERGENZA. Colore: GIALLO/ROSSO. Corrente nominale: 40A. Poli: 3P. Dimensione: 115x190x128mm. Gruppo e categorie EX: II 2D.