Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.XHEM6303 DISP. EX COMANDO EMERGENZA 63A 3P - 590.XHEM6303

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.XHEM6303 DISP. EX COMANDO EMERGENZA 63A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636252605

Artikelnummer

SCA590.XHEM6303

Herstellernummer

590.XHEM6303

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

3

DISP. EX COMANDO EMERGENZA 63A 3P. Grado di protezione: IP65. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX. Tipo: EMERGENZA. Colore: GIALLO/ROSSO. Corrente nominale: 63A. Poli: 3P. Dimensione: 150x210x106mm. Gruppo e categorie EX: II 2D.