SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YA322R FRUTTO INTERRUTTORE 32A 2P RETROQ. (SX)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 2
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Packung
6 ST
EAN
8001636106175
Artikelnummer
SCA590.YA322R
Herstellernummer
590.YA322R
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
2
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW


