Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YA402R FRUTTO INTERRUTTORE 40A 2P RETROQ. (SX)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636182780

Artikelnummer

SCA590.YA402R

Herstellernummer

590.YA402R

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

2

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

19 kW

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

40 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

19 kW

40A 2P Y1 RETROQUADRO (R)