Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YMA185 ALBERINO DI PROLUNGA 185 MM QUADRO 5

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YMA185 ALBERINO DI PROLUNGA 185 MM QUADRO 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636114552

Artikelnummer

SCA590.YMA185

Herstellernummer

590.YMA185

Hersteller

SCA

Länge:

5 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Corrente nominale: 16A-32A-40A-63A-80A-100A. Tensione di impiego: 0÷690Vac - 0-600Vdc. Frequenza: 50-60Hz. Tensione d’isolamento: 690Vac - 400Vdc. Grado di protezione: IP65 (comandi frontali). Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Massima temperatura di funzionamento: 60°C. Autoestinguenza GW test: 850°C. Materiale: Tecnopolimero.