Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA600.1623 ADATTATORE 2 USCITE 2P+T 220V IP44 - 600.1623

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA600.1623 ADATTATORE 2 USCITE 2P+T 220V IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636037141

Artikelnummer

SCA600.1623

Herstellernummer

600.1623

Hersteller

SCA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

Adattatore multiplo a 2 uscite 220V 2P+T - IP44. Un occhiello permette di appendere l'adattatore. Dotato inoltre di una staffa di supporto in acciaio zincato (32A). Completo di pressacavo PG21, fermacavo e morsettiera e 2m di cavo in gomma H07RN-F.