Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA610.383 ADATTATORE SPINA-PRESA 2P+T 16A 250V

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA610.383 ADATTATORE SPINA-PRESA 2P+T 16A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636015668

Artikelnummer

SCA610.383

Herstellernummer

610.383

Hersteller

SCA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

Adattatori di sistema semplici con spina domestica, solo per uso temporaneo. • Spina Franco/Tedesca 2P+T - 16A - 250V~ . • Presa industriale: IEC60309 2P+T - 16A 250V~ riferimento orario 6h, colore identificativo blu • Grado di protezione IP: IP20