SCAME PARRE S.P.A. - SCA610.390 ADATTATORE IEC309 A 2 USCITE - 610.390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter
Geeignet für - CEE 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADAPTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636052946
Artikelnummer
SCA610.390
Herstellernummer
610.390
Hersteller
SCA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Geeignet für:
CEE 16 A
Addattatore di sistema semplice con spina industriale - IP20. • Spina industriale: 2P+T - 16A - 250V~ - 6h. • Presa domestica: n°1 Standard italiano 2P+T - 16A - Bivalente - 250V~, n°1 Standard italiano P30 2P+T - 16A - P30 - 250V~.


