Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-1058 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4 - 630.4506-1058

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-1058 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 212 mm

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636236032

Artikelnummer

SCA630.4506-1058

Herstellernummer

630.4506-1058

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

212 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Höhe:

415 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

4

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Tiefe:

114 mm

Descrizione sintetica: QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC. Serie commerciale: Serie BLOCK