Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA654.0361 MORSETT.N/T IP20 12-55 8-40 - 654.0361

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA654.0361 MORSETT.N/T IP20 12-55 8-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

  • Anschlussart - schrauben

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636081311

Artikelnummer

SCA654.0361

Herstellernummer

654.0361

Hersteller

SCA

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Anschlussart:

schrauben

Morsettiera isolata modulare IP20, rimane lo spazio per un'altra morsettiera aggiuntiva. Per conduttori di messa a terra e di neutro, fissata a scattp su un supporto isolante per la connessione di cavi unipolari