SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0010 BASE QUADRO EASYBOX MIS.1 - 655.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 370 mm
Breite - 320 mm
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636080581
Artikelnummer
SCA655.0010
Herstellernummer
655.0010
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
370 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Anzahl der Module:
24
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
2
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


