Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0045 PIASTRA DI FONDO EASYBOX MIS.4 - 655.0045

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0045 PIASTRA DI FONDO EASYBOX MIS.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 594 mm

  • Breite - 407 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636080789

Artikelnummer

SCA655.0045

Herstellernummer

655.0045

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

594 mm

Breite:

407 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di fondo in acciaio zincato