SCAME PARRE S.P.A. - SCA655.0121 PORTA CIECA EASYBOX LAMIERA MIS.2 - 655.0121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 460 mm
Höhe - 370 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EASYBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636088389
Artikelnummer
SCA655.0121
Herstellernummer
655.0121
Hersteller
SCA
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
460 mm
Höhe:
370 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Porta cieca grigia in metallo verniciato


