SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0024-000 QUADRO MBOX2 VUOTO PER 4 PRESE OMNIA - 656.0024-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 365 mm
Höhe - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636195148
Artikelnummer
SCA656.0024-000
Herstellernummer
656.0024-000
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
365 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
290 mm
IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA


