Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0026-000 QUADRO MBOX2 VUOTO PER 6 PRESE OPTIMA

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0026-000 QUADRO MBOX2 VUOTO PER 6 PRESE OPTIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 365 mm

  • Höhe - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636195155

Artikelnummer

SCA656.0026-000

Herstellernummer

656.0026-000

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

365 mm

Höhe:

440 mm

Tiefe:

290 mm

IP66 16 DIN (2x8) SENZA PORTA