SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.0300 KIT RICAMBIO MBOX PULSANTE EMERGENZA - 656.0300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Breite - 365 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 440 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636322483
Artikelnummer
SCA656.0300
Herstellernummer
656.0300
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm
KIT PULSANTE DI EMERGENZA MBOX2 - MBOX3 - MBOX5


