SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.5024-109 MBOX2 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 656.5024-109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 18 kVA
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 365 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie MBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636195919
Artikelnummer
SCA656.5024-109
Herstellernummer
656.5024-109
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
18 kVA
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Tiefe:
290 mm


