SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.5124-113 MBOX2 CON SPINA VOLANTE PRESE C/FUSIBILI - 656.5124-113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 365 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636196046
Artikelnummer
SCA656.5124-113
Herstellernummer
656.5124-113
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
365 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
440 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
290 mm


