Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.5824-457 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.C/FUSIBILI - 656.5824-457

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.5824-457 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 365 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636196176

Artikelnummer

SCA656.5824-457

Herstellernummer

656.5824-457

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

365 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

1

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

3

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

32 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

290 mm

Centralino per 16 moduli DIN (2 file da 8 moduli) con porta fumé e serratura triangolare o chiave YALE - Possibilità di istallare fino a 4 prese interbloccate Serie OMNIA 16/32A con o senza fusibili o fino a 6 prese da incasso Serie EUREKA 16/32A - E’ prevista la possibilità di installare il quadro su torretta o cavalletto - Possibilità di installare il pulsante di emergenza - Dispositivo prova fusibili alloggiato nel vano centralino (solo nelle versioni con fusibili) - Possibilità di alloggiare tre fusibili di ricambio.