Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7026-636 MBOX2 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7026-636 MBOX2 CON MORSETTIERA PRESE S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anschlussleistung - 3 kVA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 365 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636198897

Artikelnummer

SCA656.7026-636

Herstellernummer

656.7026-636

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussleistung:

3 kVA

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

365 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

6

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Tiefe:

290 mm

6 prese 220 V 16 A 2P+T