Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7824-273 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.7824-273 MBOX2 CON SPINA+EMERGENZA PR.S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 18 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 365 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636198828

Artikelnummer

SCA656.7824-273

Herstellernummer

656.7824-273

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

18 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

365 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

1

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

290 mm

IP65