Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.9024-613 MBOX2 PER CAMPEGGIO CON 4 PRESE OMNIA - 656.9024-613

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA656.9024-613 MBOX2 PER CAMPEGGIO CON 4 PRESE OMNIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 365 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 440 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636196909

Artikelnummer

SCA656.9024-613

Herstellernummer

656.9024-613

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

365 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

440 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

290 mm

IP66