Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.0035-000 QUADRO MBOX3 VUOTO 4+1 63A OMNIA S/PORTA - 657.0035-000

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.0035-000 QUADRO MBOX3 VUOTO 4+1 63A OMNIA S/PORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Breite - 520 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 475 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636206400

Artikelnummer

SCA657.0035-000

Herstellernummer

657.0035-000

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

380 mm

IP66 39 DIN (3x13) SENZA PORTA