SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.0938-000 QUADRO MBOX3VUOTO X 9OPTIMA C/PORTA + EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Breite - 520 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 475 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636217796
Artikelnummer
SCA657.0938-000
Herstellernummer
657.0938-000
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Breite:
520 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
380 mm
IP66 39 DIN (3x13) CON PORTA