Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5035-038 MBOX3 S/PORTA PR.OMNIA C/FUS+63A MORSET. - 657.5035-038

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5035-038 MBOX3 S/PORTA PR.OMNIA C/FUS+63A MORSET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 520 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 475 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636025438

Artikelnummer

SCA657.5035-038

Herstellernummer

657.5035-038

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

380 mm

IP66