SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.5835-017 MBOX3 S/PORTA OMNIA C/FUS+63A SPINA+EM. - 657.5835-017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 520 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 475 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636209517
Artikelnummer
SCA657.5835-017
Herstellernummer
657.5835-017
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
520 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
380 mm
IP65


