Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6034-006 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6034-006 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 35 kVA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 520 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636205496

Artikelnummer

SCA657.6034-006

Herstellernummer

657.6034-006

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

35 kVA

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

380 mm

MBOX è una gamma di quadri da cantiere realizzati in materiale termoplastico antiurto. La serie comprende tre diversi versioni: MBOX2, MBOX3 ed MBOX5 con potenza massima di 85 KW e grado di protezione IP66. L'estrema compattezza degli involucri e la maniglia a scomparsa rendono i quadri facilmente trasportabili all'interno del cantiere. L'elevato numero di moduli DIN installabili rende la serie MBOX estremamente flessibile ed adatta a soddisfare tutte le esigenze impiantistiche. I quadri MBOX sono equipaggiabili con prese industriali, con prese domestiche stagne o con prese interbloccate fino a 63A. L'illuminazione del vano prese e di quello protezioni tramite sensore crepuscolare, di serie in MBOX 3 e 5, tutela la sicurezza dell'operatore anche in condizioni di scarsa visibilità Ogni quadro viene fornito con dichiarazione di conformità e schema elettrico. Per qualsiasi esigenza di personalizzazione è attivo in SCAME un puntuale servizio di analisi e preventivazione.